Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fluo Warnschutz-Short Klasse 1

Warnschutzshorts Fluo
BERMUDA FLUO GELB/ANTHRAZIT 42

Art.-Nr. M410127419

EAN 4251761462767

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fluo Warnschutz-Short Klasse 1

Art.-Nr. M410127419

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Widerstandsfähige Shorts aus hohem Baumwollanteil für maximalen Tragekomfort. Die Reflektorstreifen garantieren die Sicherheit bei der Arbeit
  • 5 Außentaschen, 1 Stifttasche, Meterstab- und Handytasche

  • Reflektorstreifen in modischem Design

  • Elastischer Bund

  • ID Kartenhalter

  • EN ISO 20471 Klasse 1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

42

Größe FR/ES/PT/BE

36

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

230 g

Normen

EN 20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen