Fluo Warnschutz-T-Shirt Klasse 2
Warnschutz-T-Shirt Fluo
T-SHIRT FLUO GELB/ANTHRAZIT XS
Art.-Nr. M409347010
EAN 4251761465300
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gut sichtbares T-Shirt mit Reflektorstreifen, das die Sicherheit bei der Arbeit garantiert
- Perfektes Körperklima, hautfreundlich
 - Netzeinsatz unter den Armen für optimale Belüftung
 - Reflektorstreifen in modischem Design
 - UV Schutz nach EN 13758-1, UPF 50+
 - EN 20471 Klasse 2
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Gelb, Anthrazit  | 
Größe  | XS  | 
Werkstoff  | 55% Baumwolle, 45% Polyester  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 150 g  | 
Normen  | EN 20471  | 
EN-Norm  | 20471  | 
Waschbar bei  | 60°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen  |