Fluo Warnschutz-T-Shirt Klasse 2
Warnschutz-T-Shirt Fluo
T-SHIRT FLUO ORANGE/ANTHRAZIT M
Art.-Nr. M409348001
EAN 4251596894351
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gut sichtbares T-Shirt mit Reflektorstreifen, das die Sicherheit bei der Arbeit garantiert
- Perfektes Körperklima, hautfreundlich
- Netzeinsatz unter den Armen für optimale Belüftung
- Reflektorstreifen in modischem Design
- UV Schutz nach EN 13758-1, UPF 50+
- EN 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Anthrazit |
Größe | M |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |