Fluo Warnschutz-Winterbundhose Klasse 2
Winter-Warnschutzbundhose Fluo
BUHO WINTER FLUO GELB/ANTHRAZIT 58
Art.-Nr. M410119435
EAN 4251761465409
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Warme Winterhose mit Flanellfutter und Reflektorstreifen für maximalen Tragekomfort am Arbeitsplatz
- 5 Außentaschen, Stifttasche, Meterstab- und Handytasche
 - Warmes Flanellfutter
 - Reflektorstreifen in modischem Design
 - Elastischer Bund
 - ID Kartenhalter
 - Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
 - EN ISO 20471 Klasse 2
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Gelb, Anthrazit  | 
Größe  | 58  | 
Größe FR/ES/PT/BE  | 52  | 
Werkstoff  | 60% Baumwolle, 40% Polyester  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 230 g  | 
Normen  | ISO 20471, EN 20471, EN 14404  | 
ISO  | 20471  | 
EN-Norm  | 20471, 14404  | 
Werkstoff Futter  | Thermo-Flanell  | 
Waschbar bei  | 60°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen  | 
Konfektionsgröße UK  | 42  |