Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fluo Warnschutz-Winterbundhose Klasse 2

Winter-Warnschutzbundhose Fluo
BUHO WINTER FLUO GELB/ANTHRAZIT 98

Art.-Nr. M410119461

EAN 4251761465546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fluo Warnschutz-Winterbundhose Klasse 2

Art.-Nr. M410119461

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Warme Winterhose mit Flanellfutter und Reflektorstreifen für maximalen Tragekomfort am Arbeitsplatz
  • 5 Außentaschen, Stifttasche, Meterstab- und Handytasche

  • Warmes Flanellfutter

  • Reflektorstreifen in modischem Design

  • Elastischer Bund

  • ID Kartenhalter

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404

  • EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

98

Größe FR/ES/PT/BE

42L

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

230 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 14404

ISO

20471

EN-Norm

20471, 14404

Werkstoff Futter

Thermo-Flanell

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

33L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen