Fluo Warnschutz-Winterbundhose Klasse 2
Winter-Warnschutzbundhose Fluo
BUHO WINTER FLUO ORANGE/ANTHRAZIT 58
Art.-Nr. M410120435
EAN 4251761465690
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Warme Winterhose mit Flanellfutter und Reflektorstreifen für maximalen Tragekomfort am Arbeitsplatz
- 5 Außentaschen, Stifttasche, Meterstab- und Handytasche
- Warmes Flanellfutter
- Reflektorstreifen in modischem Design
- Elastischer Bund
- ID Kartenhalter
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
- EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Anthrazit |
Größe | 58 |
Größe FR/ES/PT/BE | 52 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 20471, 14404 |
Werkstoff Futter | Thermo-Flanell |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 42 |