Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fluo Warnschutzjacke Domestic

Warnschutzjacke Fluo
JACKE FLUO ORANGE/ANTHRAZIT L

Art.-Nr. M409423002

EAN 4251761462521

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fluo Warnschutzjacke Domestic

Art.-Nr. M409423002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Widerstandsfähige Arbeitsjacke mit hoher Sichtbarkeit, hoher Baumwollanteil für maximalen Tragekomfort. Die Reflektorstreifen garantieren die Sicherheit bei der Arbeit
  • 4 Außentaschen, 3 Innentaschen, 2 Stifttaschen

  • Reflektorstreifen

  • Hoher Kragen, verstellbare Manschetten, extra langer Rücken

  • ID Kartenhalter

  • EN ISO 20471 Klasse 3, außer Größe XS-S EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

L

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

230 g

Normen

ISO 20471, EN 20471

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen