Fluo Warnschutzjacke Domestic
Warnschutzjacke Fluo
JACKE FLUO ORANGE/ANTHRAZIT M
Art.-Nr. M409423001
EAN 4251761462514
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Widerstandsfähige Arbeitsjacke mit hoher Sichtbarkeit, hoher Baumwollanteil für maximalen Tragekomfort. Die Reflektorstreifen garantieren die Sicherheit bei der Arbeit
- 4 Außentaschen, 3 Innentaschen, 2 Stifttaschen
- Reflektorstreifen
- Hoher Kragen, verstellbare Manschetten, extra langer Rücken
- ID Kartenhalter
- EN ISO 20471 Klasse 3, außer Größe XS-S EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Anthrazit |
Größe | M |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |