Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fluoreszierender Warnschutz-Parka

Warnschutz-Parka FLUO
WINTERJACKE FLUO GELB/ANTHRAZIT XS

Art.-Nr. M409337010

EAN 4251761460534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fluoreszierender Warnschutz-Parka

Art.-Nr. M409337010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Warnschutz-Parka mit segmentierten Reflexstreifen.
  • 3 Außentaschen, 1 Innentasche, 1 Napoleontasche

  • Weichere und flexiblere segmentierte Reflexstreifen

  • Abnehmbare Kapuze im Kragen, verstellbare Ärmelbündchen

  • Bund verstellbar durch innenliegenden Kordelzug mit Stopper

  • Schützt Sie vor schlechtem Wetter und Kälte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

XS

Werkstoff

100% Oxford-Polyester 300D

Flächengewicht Gewebe pro m²

190 g

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

180 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen