Forst Schnittschutz Bundhose
Schnittschutz-Bundhose Forst
BUHO SCHNITTSCHUTZ FORST ROT 27/28
Art.-Nr. M403513409
EAN 4251387517001
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasser- und schmutzabweisende Forst-Schnittzschutz-Bundhose
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte verschließbar durch Klettverschluß, Zollstock- und Seitentasche mit Patte rechts verschließbar durch Klettverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung, Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger;Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst
- Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage, EN ISO 11393-2, Form A, Klasse 1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Rot, Anthrazit, Leuchtgelb |
Größe | 27/28 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!