Forstnerbohrer Longlife & Speed
Forstnerbohrer LS
BO-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D22MM
Art.-Nr. 0650990220
EAN 4061975388988
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
- Ideal zum Bohren von exakten, ausrissfreien Löchern in Weich- und Harthölzern, beschichtetem Spanholz sowie MDF-Platten.
| Empfohlene Drehzahlen | ||
| Bohrerdurchmesser | Weichholz | Hartholz/MDF |
| > 12 mm | 2.400 min-1 | 2.000 min-1 |
| > 16 mm | 2.400 min-1 | 1.500 min-1 |
| > 25 mm | 1.800 min-1 | 1.000 min-1 |
| > 35 mm | 1.600 min-1 | 900 min-1 |
| > 70 mm | 1.000 min-1 | 500 min-1 |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Der Forstnerbohrer Longlife & Speed kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren) verwendet werden. Dabei sind je nach Werkstoff unterschiedliche Schnittwerte zu beachten.
Durchmesser | 22 mm |
Länge | 90 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Schaftlänge | 30 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |