Forstnerbohrer Longlife & Speed
Forstnerbohrer LS
BO-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D24MM
ZEBRA
Art.-Nr.
0650990240
EAN 4061975388995
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
- Ideal zum Bohren von exakten, ausrissfreien Löchern in Weich- und Harthölzern, beschichtetem Spanholz sowie MDF-Platten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Der Forstnerbohrer Longlife & Speed kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren) verwendet werden. Dabei sind je nach Werkstoff unterschiedliche Schnittwerte zu beachten.
Durchmesser | 24 mm |
Länge | 90 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Schaftlänge | 30 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |