Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Forstnerbohrer Longlife & Speed

Forstnerbohrer LS
BO-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D68MM

Art.-Nr. 0650990680

EAN 4062856612963

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Forstnerbohrer Longlife & Speed

Art.-Nr. 0650990680

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Hochleistungs-Forstnerbohrer mit bis zu 10-fach höherer Arbeitsgeschwindigkeit und bis zu 3-fach höherer Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Forstnerbohrern.
  • Ideal zum Bohren von exakten, ausrissfreien Löchern in Weich- und Harthölzern, beschichtetem Spanholz sowie MDF-Platten.
Empfohlene Drehzahlen
BohrerdurchmesserWeichholzHartholz/MDF
> 12 mm2.400 min-12.000 min-1
> 16 mm2.400 min-11.500 min-1
> 25 mm1.800 min-11.000 min-1
> 35 mm1.600 min-1900 min-1
> 70 mm1.000 min-1500 min-1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Forstnerbohrer Longlife & Speed kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren) verwendet werden. Dabei sind je nach Werkstoff unterschiedliche Schnittwerte zu beachten.

Durchmesser

68 mm

Länge

90 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Schaftlänge

30 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen