Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fräser VHM SPEEDCUT Aluminium XL HB, Dreischneider

Fräser SC Alu WN-XL Z3 3xD/2xD W 34-38° HB
FRS-VHM-SP-WN-AL-EL-HB-D6,0MM

Art.-Nr. 5443300994
EAN 4055375924068

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fräser VHM SPEEDCUT Aluminium XL HB, Dreischneider

Art.-Nr. 5443300994

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7920

Zu bearbeitender Werkstoff

Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

5,6 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

34-38°

Länge (l1)

62 mm

Schneidenlänge (l2)

13 mm

Freistellungslänge (l3)

26 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Eckenfase

0,08 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen