Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fräser VHM SPEEDCUT Ultra HRC XL HA

Fräser SC Ultra HRC WN 3xD/3xD 50° TiAlN-S HA
FRS-VHM-SP-WNXL-HS-EL-TNS-HA-D12,0MM

Art.-Nr. 5443300877
EAN 4055375919705

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fräser VHM SPEEDCUT Ultra HRC XL HA

Art.-Nr. 5443300877

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell geeignet für die Bearbeitung von gehärteten und hochfesten Stählen. Die hohe Steifigkeit ermöglicht große Vorschübe und lange Standzeiten, der hohe Drallwinkel bewirkt dabei eine sehr gute Oberflächengüte am Werkstück. Verwendet wird der Fräser zum Umfangfräsen (Schlichten). Bei geringen Tiefen ist auch ein Stirnschnitt möglich, wobei der Vorschub um 50% zu verringern ist.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7287

Zu bearbeitender Werkstoff

Guss, Harter und zäher Werkstoff

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

H

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

50°

Länge (l1)

95 mm

Schneidenlänge (l2)

38 mm

Anzahl Schneiden (Z)

6 STK

Eckenfase

0,05 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Stähle > 45 HRC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen