Fräser VHM SPEEDCUT Ultra HRC XL HA
Fräser SC Ultra HRC WN 3xD/3xD 50° TiAlN-S HA
FRS-VHM-SP-WNXL-HS-EL-TNS-HA-D16,0MM
Art.-Nr. 5443300880
EAN 4055375919736
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell geeignet für die Bearbeitung von gehärteten und hochfesten Stählen. Die hohe Steifigkeit ermöglicht große Vorschübe und lange Standzeiten, der hohe Drallwinkel bewirkt dabei eine sehr gute Oberflächengüte am Werkstück. Verwendet wird der Fräser zum Umfangfräsen (Schlichten). Bei geringen Tiefen ist auch ein Stirnschnitt möglich, wobei der Vorschub um 50% zu verringern ist.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7287 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Guss, Harter und zäher Werkstoff |
Durchmesser (d1) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 16 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | H |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 50° |
Länge (l1) | 105 mm |
Schneidenlänge (l2) | 50 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 8 STK |
Eckenfase | 0,10 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Stähle > 45 HRC |
| Schnittwerte für Schlichten-Kontur | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 330 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 260 | 0,065 | 0,075 | 0,090 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 260 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 290 | 0,065 | 0,075 | 0,090 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 260 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 240 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 330 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 265 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 255 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 145 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 145 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 175 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 155 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| < 850 N/mm² | E | 145 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 100 | 0,045 | 0,055 | 0,065 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 225 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| < 180 HB | - | 145 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 175 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| > 260 HB | E | 145 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | |
| Legende | ||
| T= Trocken | ae = 0,02xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. | ||