Frässtift Hartmetall Klingspor HF 100 D
Hartmetall Frässtift Kugelform HF 100 D Klingspor
FRAESSTI-KLINGSPOR-295868-KUD-HM-L60-D6
Art.-Nr. 1971010830
EAN 4014855129553
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Hartmetallfräser HF 100 D ist das ideale Werkzeug zur Bearbeitung von Konturen sowie zum Entgraten von Bohrungen.
Der Kopf des Frässtifts ist kugelförmig und damit ideal geeignet, um Werkstückkanten nachzuarbeiten und Bohrungen zu entgraten. Durch die Anwendung entstehen glatte und präzise bearbeitete Werkstücke, die durch ihre sauberen Kanten und Konturen weitestgehend ohne Nacharbeit weiterverwendet werden können. Da für unterschiedliche Materialien und Werkstückgrößen spezifische Fräswerkzeuge erforderlich sind, gibt es den Hartmetallfräser HF 100 D in mehreren Verzahnungsvarianten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Baustahl
- NE-Metall
- hochwarmfeste Werkstoffe
- Gusseisen
Länge | 60 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Schaftform | Rund |