Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Frässtift Hartmetall Klingspor HF 100 D

Hartmetall Frässtift Kugelform HF 100 D Klingspor
FRAESSTI-KLINGSPOR-334148-KUD-HM-L56-D6

Art.-Nr. 1971010838

EAN 4014855276448

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Frässtift Hartmetall Klingspor HF 100 D

Art.-Nr. 1971010838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Hartmetallfräser HF 100 D ist das ideale Werkzeug zur Bearbeitung von Konturen sowie zum Entgraten von Bohrungen.

Der Kopf des Frässtifts ist kugelförmig und damit ideal geeignet, um Werkstückkanten nachzuarbeiten und Bohrungen zu entgraten. Durch die Anwendung entstehen glatte und präzise bearbeitete Werkstücke, die durch ihre sauberen Kanten und Konturen weitestgehend ohne Nacharbeit weiterverwendet werden können. Da für unterschiedliche Materialien und Werkstückgrößen spezifische Fräswerkzeuge erforderlich sind, gibt es den Hartmetallfräser HF 100 D in mehreren Verzahnungsvarianten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Baustahl

  • NE-Metall

  • hochwarmfeste Werkstoffe

  • Gusseisen

Länge

56 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Schaftform

Rund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen