Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Frässtift Hartmetall Klingspor HF 100 G

HM Frässtift Spitzbogenform HF 100 G Klingspor
FRAESSTI-KLINGSPOR-296086-SPG-HM-L70-D6

Art.-Nr. 1971010863

EAN 4014855127375

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Frässtift Hartmetall Klingspor HF 100 G

Art.-Nr. 1971010863

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spitzbogenförmiger Frässtift mit abgeflachter Spitze

Der Frässtift eignet sich zum Entgraten von Bohrungen, Brechen von Kanten, Anfasen und Glätten von Schweißnähten sowie für die Oberflächenfeinbearbeitung und Formgebung. Bei der Vorbearbeitung zur Einpassung von Montagestücken kann der Frässtift HF 100 G ebenfalls hilfreich sein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

70 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen