Frässtift Hartmetall Klingspor HF 100 M
HM Frässtift Spitzkegelform HF 100 M Klingspor
FRAESSTI-KLINGSPOR-296148-SKM-HM-L71-D6
Art.-Nr. 1971010895
EAN 4014855126750
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der spitzkegelförmig ausgeführte Hartmetallfräser HF 100 M findet in der Praxis vielfältige Verwendung.
Der HF 100 M eignet sich zum Beispiel für Entgratungsarbeiten und für den Modellbau. In letzterem Falle spielt der Frässtift seine Stärken bei konischen Bohrungen und dem Arbeiten von Nuten mit einer schrägen Kante aus.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Metall
- Stahl
- Gusseisen
Länge | 71 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |