Frame Anchor W-FRA With countersunk screw
Kunststoff-Rahmendübel W-FRA 10 Stahl verzinkt
DBL-(W-FRA10)-KST-(A2K)-TX40-190-10X260
Art.-Nr.
0912910409
EAN 4056807302515
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 260 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 190 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 11 mm |
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Typbezeichnung | W-FRA |