Französisches Kistenband
Französisches Kistenband Stahl verzinkt
KISTBA-FRANZ-A2-200X35MM
Art.-Nr. 0688402014
EAN 4048539537808
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
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Länge (A) | 200 mm |
Breite (B) | 35 mm |
Rollendurchmesser (R) | 6 mm |
Materialstärke (M) | 2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!