Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Freilauftürschließer FTS 63 mit Haftmagnet

Freilauftürschließer FTS 63
TRSHL-FREILF-FTS63-(2-5)-DIN/L-A2

Art.-Nr. 0688002680
EAN 4052703276622
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Freilauftürschließer FTS 63 mit Haftmagnet

Art.-Nr. 0688002680

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Freilauffunktion aktivierbar durch Feststellung des Hebelarms bei einmaliger Öffnung der Tür

  • Das lösen des Türschließerarm kann auch separat über einen Handtaster erfolgen

  • Handtaster in unmittelbarer Nähe erforderlich

  • Zu den Haupteinsatzgebieten gehören Altenheime, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und andere Objekte
Hinweis

Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schließarm wird nach komplettem einmaligem Öffnen gespannt und durch einen Magneten am Türschließer gehalten. Die Tür kann nun frei ohne Türschließerfunktion begangen werden.



Im Brandfall bzw. bei Stromausfall wird über die externe Rauchschaltzentrale der Türschließerarm vom Magneten gelöst und die Tür sicher geschlossen. Das Lösen des Türschließerarms kann auch separat über einen Handtaster erfolgen.



Für einflügelige Rauch- und Feuerschutztüren.

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Farbe

Edelstahl matt

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türbreite min./max.

850-1250 mm

DIN-Richtung

DIN L

Montagevariante

Bandseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte

Öffnungswinkel

105 Grad

Öffnungswinkel Gangflügel

105 Grad

Türschließergröße min./max.

2-5

Werkstoff

Stahl / Kunststoff / Edelstahl

Geeignet für Türstärke min./max.

40-120 mm

Feststellbereich

85° - 105°

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 105° - 0°

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Öffnungsdämpfung

Ab 70° stufenlos einstellbar

Nennspannung

24 V/DC

Leistungsaufnahme

1,8 W

Normen

EN 1155:1997 + A1:2002, DIN 1155

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1x Türschließer, 1x Montageplatte mit Haftmagnet, 1x Abdeckhaube, 1 x Führungsschiene, 1 x Schließarm mit Laufrad, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handtaster HAT 02

HNDTSTR-F.SR-(HAT-02)-AP-UP

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen