Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Frontauszug Slidebox H135

Frontauszug Slidebox H135 Setverpackung
ZARGSYS-SLIDEBOX-SET-H135-GRAU-400

Art.-Nr. 0684318111

EAN 4050641979704

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Frontauszug Slidebox H135

Art.-Nr. 0684318111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Setverpackung
  • Reling zum Anschrauben

  • Mit integriertem Dämpfungssystem

  • Integrierte Höhenverstellung ±2 mm und Seitenverstellung 1 mm
Leistungsnachweis

Geprüft auf 60.000 Zyklen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennhöhe

H135

Nennlänge

400 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Farbe

Grau RAL 7042 ähnlich

Traglast bei 60000 Zyklen

35 kg

Auszugsart

Vollauszug

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Seitenverstellung

+/- 1 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

NL BL MET Schubkasten MET Innenauszug
270 mm 246 mm 280 mm 285 mm
300 mm 276 mm 310 mm 315 mm
350 mm 326 mm 360 mm 365 mm
400 mm 376 mm 410 mm 415 mm
450 mm 426 mm 460 mm 465 mm
500 mm 476 mm 510 mm 515 mm
550 mm 526 mm 560 mm 565 mm
Montagetipp:
  • Dekorseiten, Rückwandhalter und Frontbefestigung mit Pan Head Schraube Ø 3,5 mm befestigen

  • Korpusschiene mit Euro-Schraube Kopf-Ø 7,4 mm befestigen
Legende
LWK Lichte Weite Korpus BL Bodenlänge FAS Frontaufl age seitlich
MET Mindesteinbautiefe RWB Rückwandbreite KV Korpusvorderkante
BB Bodenbreite RWH Rückwandhöhe RS Rücksprung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen