Frostschutz für Scheibenreiniger Nano-Tech
Scheibenreiniger Nano-tech mit Frostschutz
Art.-Nr. 0892332965
EAN 4056807861968
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Scheibenwaschflüssigkeit für den Winter
Zuverlässiger Scheibenreiniger mit Frostschutz
- Verhindert das Festfrieren der Scheibenwischer an Windschutzscheibe und Scheinwerfer
Spezieller Scheibenreiniger
- Um freie Sicht aus dem Fahrzeug zu gewährleisten, indem Schmutz, z. B. Streusalz oder fettiger Schmutz, von der Scheibe entfernt wird
- Dieses Produkt wirkt auch in verdünnter Form.
Gute Verträglichkeit mit anderen Materialien
- Beschädigt Polycarbonat nicht
- Nicht schädlich für Lack und Gummi
Angenehm frischer Duft
Farbe: Blau
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Eignet sich für alle Arten von Windschutzscheibendüsen (auch für Fächerdüsen).
Anleitung
Die Kappe abschrauben und das erforderliche Volumen ohne Verdünnung in den Waschbehälter gießen (für Konzentrat -80 °C mit Verdünnung)
Inhalt | 3 l |
Inhaltsgewicht | 2460 g |
Chemische Basis | Ethanol |
Farbe | Blau transparent |
Frostschutz max. | -30 °C |
Dichte | 820 kg/m³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Gebinde | Kanister |