Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Frostschutz für Scheibenreiniger Nano-Tech

Scheibenreiniger Nano-tech mit Frostschutz
SHBREINIG-FRSHTZ-(-80GRD)-60LTR

Art.-Nr. 0892332554

EAN 4056807862125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Frostschutz für Scheibenreiniger Nano-Tech

Art.-Nr. 0892332554

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Scheibenwaschflüssigkeit für den Winter

Zuverlässiger Scheibenreiniger mit Frostschutz


  • Verhindert das Festfrieren der Scheibenwischer an Windschutzscheibe und Scheinwerfer

Spezieller Scheibenreiniger


  • Um freie Sicht aus dem Fahrzeug zu gewährleisten, indem Schmutz, z. B. Streusalz oder fettiger Schmutz, von der Scheibe entfernt wird

  • Dieses Produkt wirkt auch in verdünnter Form.

Gute Verträglichkeit mit anderen Materialien


  • Beschädigt Polycarbonat nicht

  • Nicht schädlich für Lack und Gummi

Angenehm frischer Duft



Farbe: Blau

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich für alle Arten von Windschutzscheibendüsen (auch für Fächerdüsen).

Anleitung

Die Kappe abschrauben und das erforderliche Volumen ohne Verdünnung in den Waschbehälter gießen (für Konzentrat -80 °C mit Verdünnung)

Inhalt

60 l

Inhaltsgewicht

49200 g

Chemische Basis

Ethanol

Farbe

Blau

Frostschutz max.

-80 °C

Dichte

820 kg/m³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Gebinde

Kanister

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen