Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Führungszapfen, DIN 1868, mittel

Flachsenker Führungszapfen DIN 1868 mittel
FLSER-FHRGZAPF-HSS-DIN1868-MITTEL-M24

Art.-Nr. 0694154024
EAN 4056807537290

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Führungszapfen, DIN 1868, mittel

Art.-Nr. 0694154024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Flachsenker DIN 375 und Kegelsenker DIN 1867 für Durchgangslöcher nach DIN 69.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2190

Gütegrad

Mittel

Geeignet für Schraube

M24

Zapfendurchmesser (d1)

26,0 mm

Schaftdurchmesser (d3)

10,0 mm

Normen

DIN 1868

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Unbeschichtet

Passend für Senkerdurchmesser

40,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen