Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Füllstandsanzeige

Füllstandsanzeige
FUELLSTANDMELD-OELFASS

Art.-Nr. 0891620001
EAN 4052712096136
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Füllstandsanzeige

Art.-Nr. 0891620001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für mehr Transparenz beim Fass-Handling
  • Der Schwimmer liegt auf der Flüssigkeit im Fass auf und zeigt permanent auf der Volumenskala den Fassinhalt an.

  • Enthält eine separate Skala jeweils für 60 Liter- und 210 Liter-Fässer.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle handelsüblichen Fässer mit einer 3/4“ Entlüftungsöffnung. Verwendbar für alle nicht ätzenden Flüssigkeiten wie Öle, Scheibenfrostschutz, Kühlerfrostschutz, Kühlschmierstoff , Konzentrate, Emulsionen, Heizöl etc. sowie flüssige Medien.

Anleitung

Einsetzbar für handelsübliche 60- und 210-Liter-Fässer. Die Füllstandsanzeige wird auf der ¾“ Entlüftungsöffnung montiert. Somit kann auf der 2“ Spundöffnung des Fasses gleichzeitig eine Fasspumpe eingesetzt werden.

Durchmesser Schwimmer

2,5 cm

Länge Schwimmer

10 cm

Werkstoff Schwimmer

Polyethylen mit Treibmittel

Werkstoff Klarsichtdeckel

Grilamid L20g

Werkstoff Lager und Fadenspule

Polyoxymethylen

Werkstoff Faden

Polyester

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handhebelfasspumpe

FASSPUMP-HANDHEBEL-GROSSGEBINDE

Selbstsaugende robuste Polypropylen-Handhebelpumpe mit Viton-Dichtungen