Fugenfräse FF 180-68
FUGFRS-EL-(FF 180-68)
Art.-Nr. 57062102
EAN 4068362378997
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ergonomischer Bügelgriff sorgt für optimale Kraftübertragung
- Zweistufen-Anzeige warnt Anwender vor Überlastung, bei eintretender Überlastung greift der Überlastschutz
- Exakt einstellbarer Tiefenanschlag führt zu einer genauen Eintauchtiefe von bis zu 68 mm
- Einfacher Werkzeugwechsel dank einzigartiger patentierter Werkzeugaufnahme
Datenblätter(X)
Die Fugenfräse FF 180-68 eignet sich hervorragend für das präzise Fräsen von Fensterfugen, insbesondere bei Renovierungsarbeiten und der Sanierung von Altbauten.
Nennspannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | 1400 W |
Leerlaufdrehzahl max. | 7,300 U/min |
Scheibendurchmesser | 180 mm |
Maschinengewicht | 4 kg |
Kabellänge | 4 m |
Schnitttiefe max. | 68 mm |
TSHB-DIA-LS-RS-FENSTERFUGE-BO25,4-D180MM
ET-KABEL-MIT-STECKER
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!