Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fusion Bundhose

Arbeitshose FUSION
BUNDHOSE FUSION ANTHRAZIT 24

Art.-Nr. M403619401
EAN 4255663203633

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fusion Bundhose

Art.-Nr. M403619401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovative 4-Wege-Stretch-Hose für Arbeit und Freizeit, hergestellt aus Baumwolle und Polyamid
  • Strapazierfähiges Stretchmaterial für einen optimalen Tragekomfort

  • Lockere, modische Passform

  • Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, elastischer Bund

  • 2 Vordertaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, große Beintasche mit Reißverschluss und Schlaufe für ID Kartenhalter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

24

Größe FR/ES/PT/BE

44C

Werkstoff

62% Baumwolle, 33% recyceltes Polyamid, 5% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

34S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen