Fusion Bundhose
Arbeitshose FUSION
BUNDHOSE FUSION ANTHRAZIT 66
Art.-Nr. M403619451
EAN 4255576591896
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innovative 4-Wege-Stretch-Hose für Arbeit und Freizeit, hergestellt aus Baumwolle und Polyamid
- Strapazierfähiges Stretchmaterial für einen optimalen Tragekomfort
 - Lockere, modische Passform
 - Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, elastischer Bund
 - 2 Vordertaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, große Beintasche mit Reißverschluss und Schlaufe für ID Kartenhalter
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Anthrazit  | 
Größe  | 66  | 
Größe FR/ES/PT/BE  | 60  | 
Werkstoff  | 62% Baumwolle, 33% recyceltes Polyamid, 5% Elasthan  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 260 g  | 
Waschbar bei  | 40°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen  | 
Konfektionsgröße UK  | 50  |