Fusion Bundhose
Arbeitshose FUSION
BUNDHOSE FUSION MARINE 50
Art.-Nr.
M403620427
EAN 4255576591957
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innovative 4-Wege-Stretch-Hose für Arbeit und Freizeit, hergestellt aus Baumwolle und Polyamid
- Strapazierfähiges Stretchmaterial für einen optimalen Tragekomfort
- Lockere, modische Passform
- Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, elastischer Bund
- 2 Vordertaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, große Beintasche mit Reißverschluss und Schlaufe für ID Kartenhalter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | 50 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44 |
Werkstoff | 62% Baumwolle, 33% recyceltes Polyamid, 5% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 34 |