Fusion Jogginghose
Bundhose FUSION
JOGPANTS FUSION ANTHRAZIT M
MODYF
Art.-Nr.
M403617001
EAN 4255663205002
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neue innovative Hose, bequem wie eine Jogginghose, mit Verstärkungen aus technischem Gewebe
- Bequeme, elastische Tech-Fleece Hose mit funktionellen Reissverschlusstaschen
- Eastischer Bund mit Kordel für optimale Bequemlichkeit und coolen Look
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 große Beintaschen mit Reissverschluss, 1 Stift-und Meterstabtasche
- Wasserabweisendes Gewebe an Knie- und Gesäßtaschenpartie
- Bündchen am Beinabschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | M |
Größe FR/ES/PT/BE | M |
Werkstoff | 62% Baumwolle, 32% Polyester (recycelt), 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 290 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |