Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fusion Jogginghose

Bundhose FUSION
JOGPANTS FUSION ANTHRAZIT S

Art.-Nr. M403617000
EAN 4255663204999

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fusion Jogginghose

Art.-Nr. M403617000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neue innovative Hose, bequem wie eine Jogginghose, mit Verstärkungen aus technischem Gewebe
  • Bequeme, elastische Tech-Fleece Hose mit funktionellen Reissverschlusstaschen

  • Eastischer Bund mit Kordel für optimale Bequemlichkeit und coolen Look

  • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 große Beintaschen mit Reissverschluss, 1 Stift-und Meterstabtasche

  • Wasserabweisendes Gewebe an Knie- und Gesäßtaschenpartie

  • Bündchen am Beinabschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

S

Größe FR/ES/PT/BE

S

Werkstoff

62% Baumwolle, 32% Polyester (recycelt), 6% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

290 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen