Fusion Kapuzen-Sweatjacke
Sweatjacke mit Kapuze FUSION
SWEATJCK HOODIE FUSION DUNKELZITRONE M
Art.-Nr. M550319001
EAN 4255576584195
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neue Power-Stretch Kapuzen-Sweatjacke mit hohem Baumwollanteill und recyceltem Polyester für angenehme Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Reissverschluss
- Modische, kontrastfarbene Drucke im Hexagon Design an Ellbogen und Innenkapuze
- Neues Interlock-Gewebe bietet maximalen Komfort
- Made in Europe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Limettengrün |
Größe | M |
Werkstoff | 75% Baumwolle, 21% Polyester (recycelt), 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |