Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fusion Kapuzen-Sweatjacke

Sweatjacke mit Kapuze FUSION
SWEATJCK HOODIE FUSION SCHATTENBLAU 3XL

Art.-Nr. M550318005

EAN 4255576584133

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fusion Kapuzen-Sweatjacke

Art.-Nr. M550318005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neue Power-Stretch Kapuzen-Sweatjacke mit hohem Baumwollanteill und recyceltem Polyester für angenehme Bewegungsfreiheit
  • 2 Seitentaschen mit Reissverschluss

  • Modische, kontrastfarbene Drucke im Hexagon Design an Ellbogen und Innenkapuze

  • Neues Interlock-Gewebe bietet maximalen Komfort

  • Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

3XL

Werkstoff

75% Baumwolle, 21% Polyester (recycelt), 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen