Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fusion Sweatjacke

Sweatjacke FUSION
SWEATJACKE FUSION KUPFERROT M

Art.-Nr. M550314001

EAN 4255576583693

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fusion Sweatjacke

Art.-Nr. M550314001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neue Power-Stretch Sweatjackel mit hohem Baumwollanteil und recyceltem Polyester für angenehme Bewegungsfreiheit
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

  • Modische, kontrastfarbene Drucke im Hexagon Design

  • Neues Interlock-Gewebe bietet maximalen Komfort

  • Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Kupferfarben

Größe

M

Werkstoff

75% Baumwolle, 21% Polyester (recycelt), 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen