Fusion Thermojacke leicht
Übergangsjacke FUSION
UEBERGANGSJACKE FUSION MARINE XXL
Art.-Nr. M411542004
EAN 4255576591223
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative 4-Wege-Stretch-Jacke aus der Fusion Kollektion ist perfekt für die Übergangszeit geeignet. Dank ihrer fluorfreien Wasserabweisung hält sie trocken und ist gleichzeitig atmungsaktiv. Die Jacke überzeugt außerdem mit einer flauschigen Innenseite, die für zusätzlichen Komfort sorgt. Genießen Sie den optimalen Mix aus Funktionalität und Stil mit dieser Jacke!
- Seitliche Reißverschlüsse sorgen für eine optimale Weitenregulierung bei verschiedenen Bewegungen und Körpereinsätzen
- Extra großzügige Reisßerschlusstaschen sorgen für ausreichend Stauraum: 2 Hüfttaschen, 2 Brusttaschen, 1 Innentasche
- Reflexstreifen an Ärmel und Rücken mit modischem Hexagonprint an Ellbogen und Tasche
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | XXL |
Werkstoff | 92% Polyester (recycelt), 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |