Fusion Winterjacke
Winterjacke FUSION
WINTER JACKE FUSION ANTHRAZIT XL
Art.-Nr. M411543003
EAN 4255576591315
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Warme und weiche Winterjacke mit Graphen-Futter, das die Körperwärme speichert. Zudem besitzt diese Jacke eine fluorfreie Wasserabweisung und eine FlexiT-Technologie für eine maximale Bewegungsfreiheit.
- Wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)
- Seitliche Reißverschlüsse sorgen für eine optimale Weitenregulierung bei verschiedenen Bewegungen und Körpereinsätzen
- Extra großzügige Reißverschlusstaschen sorgen für ausreichend Stauraum: 2 Hüfttaschen, 2 Brusttaschen, 1 Innentasche
- Abnehmbare Kapuze, Reflexstreifen an Ärmel und Rücken
- Mit modischem Hexagonprint am Ellbogen, EN14058 3:3 zertifiziert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 195 g |
Normen | EN 14058 |
EN-Norm | 14058 |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 120 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |