Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fusion Winterjacke

Winterjacke FUSION
WINTER JACKE FUSION MARINE XL

Art.-Nr. M411544003
EAN 4255576591414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fusion Winterjacke

Art.-Nr. M411544003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Warme und weiche Winterjacke mit Graphen-Futter, das die Körperwärme speichert. Zudem besitzt diese Jacke eine fluorfreie Wasserabweisung und eine FlexiT-Technologie für eine maximale Bewegungsfreiheit.
  • Wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)

  • Seitliche Reißverschlüsse sorgen für eine optimale Weitenregulierung bei verschiedenen Bewegungen und Körpereinsätzen

  • Extra großzügige Reißverschlusstaschen sorgen für ausreichend Stauraum: 2 Hüfttaschen, 2 Brusttaschen, 1 Innentasche

  • Abnehmbare Kapuze, Reflexstreifen an Ärmel und Rücken

  • Mit modischem Hexagonprint am Ellbogen, EN14058 3:3 zertifiziert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

XL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

195 g

Normen

EN 14058

EN-Norm

14058

Werkstoff Futter

100% recyceltes Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

120 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen