Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fußelement für Zuganker 2-tlg.

ZUGANK-2TLG-2PIL-L-255X95X60X3,0MM

Art.-Nr. 5392000311

EAN 4062856588374

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fußelement für Zuganker 2-tlg.

Art.-Nr. 5392000311

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
  • Optimal für verschiedene Einbausituationen durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit der jeweiligen Rückenplatte

  • Abdeckung diverser Anforderungen von Lastabtragung oder Bolzlochabständen aufgrund unterschiedlicher Geometrien

  • Vorfertigung im Werk mit dem Fußelement möglich, wie Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände

  • Auch geeignet für Wandtafeln mit vorgefertigter Installationsebene und des damit verbundenen größeren Bolzenlochabstandes

  • Hohe Zugtragfähigkeiten
Hinweis
  • Keine Beschädigungen an Wandelementen beim Transport und Verringerung des Verletzungsrisikos durch nicht überstehende Teile

  • Beispielhafte statische Auslegung im technischen Datenblatt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk

  • Endmontage des Fußelements mittels pias-Schrauben zur Verbindung mit der Rückenplatte und Fixanker oder Betonschraube zur Verankerung im Untergrund auf der Baustelle

  • Zudem ist ein einfacher und schneller Höhenausgleich auf der Baustelle möglich

Typbezeichnung

HTA-2PIL-L

Breite x Höhe x Tiefe

60 x 95 x 255 mm

Breite

60 mm

Höhe

95 mm

Stärke

3 mm

Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH

8 + 1 STK

Anzahl Löcher

9 STK

Zulassung

ETA-14/0274

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rückenplatte für Zuganker 2-tlg.

RUECKPL-ZUGANK-2TLG-RP-40X340X3,0MM

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
x 10 St.
Rückenplatte für Zuganker 2-tlg.

RUECKPL-ZUGANK-2TLG-RP-40X440X3,0MM

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
x 10 St.
Rückenplatte für Zuganker 2-tlg.

RUECKPL-ZUGANK-2TLG-RP-40X540X3,0MM

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
x 10 St.
Rückenplatte für Zuganker 2-tlg.

RUECKPL-ZUGANK-2TLG-RP-60X340X3,0MM

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
x 10 St.
Rückenplatte für Zuganker 2-tlg.

RUECKPL-ZUGANK-2TLG-RP-60X440X3,0MM

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
x 10 St.
Rückenplatte für Zuganker 2-tlg.

RUECKPL-ZUGANK-2TLG-RP-60X540X3,0MM

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrschraube Sechskantkopf pias mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW10-(A3K)-6,3X19

Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-25-45-M16X145

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 20 St.
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S

BETSHR-(W-BS/S)-(A2K)-SW21-15-55-14X130

Die stahlverzinkte Ausführung überzeugt durch höchste Traglasten und eine rationelle Montage und ist optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen.
x 25 St.