Fußelement für Zuganker 2-tlg.
Fußelement zweiteiliger Zuganker
ZUGANK-2TLG-HTA-2PV-155X63X60X3,0
Art.-Nr. 5392000300
EAN 4062856221097
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
- Optimal für verschiedene Einbausituationen durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit der jeweiligen Rückenplatte
- Abdeckung diverser Anforderungen von Lastabtragung oder Bolzlochabständen aufgrund unterschiedlicher Geometrien
- Vorfertigung im Werk mit dem Fußelement möglich, wie Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände
- Auch geeignet für Wandtafeln mit vorgefertigter Installationsebene und des damit verbundenen größeren Bolzenlochabstandes
- Hohe Zugtragfähigkeiten
Hinweis
- Keine Beschädigungen an Wandelementen beim Transport und Verringerung des Verletzungsrisikos durch nicht überstehende Teile
- Beispielhafte statische Auslegung im technischen Datenblatt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk
- Endmontage des Fußelements mittels pias-Schrauben zur Verbindung mit der Rückenplatte und Fixanker oder Betonschraube zur Verankerung im Untergrund auf der Baustelle
- Zudem ist ein einfacher und schneller Höhenausgleich auf der Baustelle möglich
![]() | |
Typbezeichnung | HTA-2PV |
Breite x Höhe x Tiefe | 60 x 155 x 63 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 155 mm |
Stärke | 3 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 6 + 1 STK |
Anzahl Löcher | 7 STK |
Zulassung | ETA-14/0274 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!