Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fusspedal ENVI Kick

Abfallöffnungssystem ENVI Kick
OEFNGSYS-F.MUELLTRENNSYS-(ENVI-KICK)-110

Art.-Nr. 0683720046

EAN 4062856377886

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fusspedal ENVI Kick

Art.-Nr. 0683720046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortables, freihändiges Öffnen von Mülltrennsystemen oder Ausügen mit Frontanbindung durch Betätigung des Fußpedals
  • Zur einfachen Montage, jederzeit nachrüstbar

  • Minimale Einbauhöhe von nur 70 mm

  • Zeitersparnis durch ENVI KICK: auch wenn beide Hände voll sind, muss nicht nach einer Ablagemöglichkeit gesucht werden, um den Auszug zu Öffnen

  • Praktisch geräuschlose Bedienung: kein klappern des Fußpedals

  • Kein Messen beim Einbau notwendig dank der mitgelieferten Einbauschablone

  • Jederzeit nachrüstbar und pass universell auf verschiedene Mülltrennsysteme bzw. Auszüge mit Frontanbindung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff/Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Telegrau 4 RAL 7047

Länge

160 mm

Breite

110 mm

Höhe

65 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen