G-Sicherung 5x20
DIN 41661 Flink 250V 5X20
G-SI-F-250V-6,3A-5X20
Art.-Nr.
07307163
EAN 4050642381810
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feinsicherung DIN 41661 Flink 250V 5x20
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 5 mm |
Länge | 20 mm |
DIN | 41661 |
Stromstärke max. | 6.3 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Werkstoff | Glas |
Farbe | Transparent |