Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

G-Sicherung 5x20

DIN 41661 Flink 250V 5X20
SI-G-F-250V-5A-5X20

Art.-Nr. 0730715

EAN 4050642381803

Preis für gewählte Verpackungseinheit
G-Sicherung 5x20

Art.-Nr. 0730715

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Feinsicherung DIN 41661 Flink 250V 5x20
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

5 mm

Länge

20 mm

DIN

41661

Stromstärke max.

5 A

Nennspannung

250 V/AC

Werkstoff

Glas

Farbe

Transparent

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen