G-Sicherung 5x20
DIN 41571-1 Flink m. Löschmittel 250V 5X20
SI-G-F-LOESHMITT-250V-10A-5X20
Art.-Nr. 07307210
EAN 4050642381872
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feinsicherung DIN 41571.1 Flink mit Löschmittel 250V 5x20
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 5 mm |
Länge | 20 mm |
DIN | 41571-1 |
Stromstärke max. | 10 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Werkstoff | Glas |
Farbe | Transparent |