G-Sicherung 5x20
DIN 41571-2 Mittelträge m. Löschmittel 250V 5X20
SI-G-MITTTRG-LOESHMITT-250V-4A-5X20
Art.-Nr. 0730744
EAN 4050642384118
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feinsicherung DIN 41571.2 Mittelträge mit Löschmittel 250V 5x20
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 5 mm |
Länge | 20 mm |
DIN | 41571-2 |
Stromstärke max. | 4 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Werkstoff | Glas |
Farbe | Transparent |