G-Sicherung 5x20
DIN 41662 Träge 250V 5X20
SI-G-TRG-250V-0,4A-5X20
Art.-Nr. 07307504
EAN 4050642385078
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feinsicherung DIN 41662 Träge 250V 5x20
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 5 mm |
Länge | 20 mm |
DIN | 41662 |
Stromstärke max. | 0,4 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Werkstoff | Glas |
Farbe | Transparent |