Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

G-Sicherung 5x20

DIN 41662 Träge 250V 5X20
SI-G-TRG-250V-0,8A-5X20

Art.-Nr. 07307508

EAN 4050642385405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
G-Sicherung 5x20

Art.-Nr. 07307508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Feinsicherung DIN 41662 Träge 250V 5x20
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

5 mm

Länge

20 mm

DIN

41662

Stromstärke max.

0,8 A

Nennspannung

250 V/AC

Werkstoff

Glas

Farbe

Transparent

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen