G poistka 5x20
DIN 41662 pomalý spúšťač 250 V 5X20
Obj. č. 07307508
EAN 4050642385405
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mikropoistka DIN 41662 pomalý spúšťač 250 V 5x20
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer | 5 mm |
Dĺžka | 20 mm |
DIN | 41662 |
Intenzita prúdu max. | 0,8 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Materiál | Sklo |
Farba | Transparentná |